HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 10-13mm, PET, schwarz, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01013
Nenndurchmesser - 13 mm
Bündeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026453910
Sonepar Artikelnummer
120328599
Hersteller Artikelnummer
170-01013
Hersteller Typ
TWIST-IN 13-5 M-PET-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01013
Nenndurchmesser:
13 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.105 kg


