HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 16 - 19 mm, PET, schwarz, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01004
Nenndurchmesser - 19 mm
Bündeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404257
Sonepar Artikelnummer
121178813
Hersteller Artikelnummer
170-01004
Hersteller Typ
Twist-In 19-PET-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01004
Nenndurchmesser:
19 mm
Bündeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.037 kg


