HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 19 - 25 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01105
Nenndurchmesser - 25 mm
Bündeldurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404356
Sonepar Artikelnummer
121178823
Hersteller Artikelnummer
170-01105
Hersteller Typ
Twist-In-FR 25-PET-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01105
Nenndurchmesser:
25 mm
Bündeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.064 kg


