HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 19-25mm, PET, schwarz, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01015
Nenndurchmesser - 25 mm
Bündeldurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Standardartikel
EAN
4031026453934
Sonepar Artikelnummer
120328601
Hersteller Artikelnummer
170-01015
Hersteller Typ
TWIST-IN 25-2 M-PET-BK (2)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01015
Nenndurchmesser:
25 mm
Bündeldurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.148 kg


