HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 25 - 29 mm, PET, schwarz, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01006
Nenndurchmesser - 29 mm
Bündeldurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404271
Sonepar Artikelnummer
121178815
Hersteller Artikelnummer
170-01006
Hersteller Typ
Twist-In 29-PET-BK (15)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01006
Nenndurchmesser:
29 mm
Bündeldurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.044 kg


