HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 25-29mm, PET, schwarz, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01016
Nenndurchmesser - 29 mm
Bündeldurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026453941
Sonepar Artikelnummer
120328602
Hersteller Artikelnummer
170-01016
Hersteller Typ
TWIST-IN 29-2 M-PET-BK (2)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01016
Nenndurchmesser:
29 mm
Bündeldurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.084 kg


