HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 29 - 32 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01107
Nenndurchmesser - 32 mm
Bündeldurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404370
Sonepar Artikelnummer
121178825
Hersteller Artikelnummer
170-01107
Hersteller Typ
Twist-In-FR 32-PET-BK (15)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01107
Nenndurchmesser:
32 mm
Bündeldurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.063 kg


