HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 29-32mm, PET, schwarz, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01017
Nenndurchmesser - 32 mm
Bündeldurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026453958
Sonepar Artikelnummer
120328603
Hersteller Artikelnummer
170-01017
Hersteller Typ
TWIST-IN 32-2 M-PET-BK (2)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01017
Nenndurchmesser:
32 mm
Bündeldurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.096 kg


