HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 38 - 50 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01109
Nenndurchmesser - 50 mm
Bündeldurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026405469
Sonepar Artikelnummer
121178827
Hersteller Artikelnummer
170-01109
Hersteller Typ
Twist-In-FR 50-PET-BK (15)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01109
Nenndurchmesser:
50 mm
Bündeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.119 kg


