HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01000
Nenndurchmesser - 5 mm
Bündeldurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404219
Sonepar Artikelnummer
121178810
Hersteller Artikelnummer
170-01000
Hersteller Typ
Twist-In 05-PET-BK (150)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01000
Nenndurchmesser:
5 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.010 kg


