HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 150 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01100
Nenndurchmesser - 5 mm
Bündeldurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404301
Sonepar Artikelnummer
121178819
Hersteller Artikelnummer
170-01100
Hersteller Typ
Twist-In-FR 05-PET-BK (150)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01100
Nenndurchmesser:
5 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
mehrfarbig
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.006 kg


