HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 4-5mm, PET, schwarz, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01011
Nenndurchmesser - 5 mm
Bündeldurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026453897
Sonepar Artikelnummer
120328597
Hersteller Artikelnummer
170-01011
Hersteller Typ
TWIST-IN 05-5 M-PET-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01011
Nenndurchmesser:
5 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.065 kg


