HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 5 - 8 mm, PET, schwarz, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01001
Nenndurchmesser - 8 mm
Bündeldurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404226
Sonepar Artikelnummer
121178811
Hersteller Artikelnummer
170-01001
Hersteller Typ
Twist-In 08-PET-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01001
Nenndurchmesser:
8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.013 kg


