HELLERMANNTYTON - Selbstschließender Schlauch, 5-8mm, PET, schwarz, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-01012
Nenndurchmesser - 8 mm
Bündeldurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026453903
Sonepar Artikelnummer
120328598
Hersteller Artikelnummer
170-01012
Hersteller Typ
TWIST-IN 08-5 M-PET-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
170-01012
Nenndurchmesser:
8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.148 kg


