HELLERMANNTYTON - Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 6,7 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-10200
Breite - 19 mm
Farbe - schwarz
Länge - 6.7 m
Stärke - 0.76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548814
Sonepar Artikelnummer
121181370
Hersteller Artikelnummer
711-10200
Hersteller Typ
HTAPE-POWER600-19x6.7-NR-BK (6.7)
Hersteller Artikel Nr.:
711-10200
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
6.7 m
Stärke:
0.76 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 80 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.153 kg


