HELLERMANNTYTON - Selbstverschweißendes Isolierband 19 mm x 9,1 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-10402
Breite - 19 mm
Werkstoff - EPR
Farbe - schwarz
Länge - 9.1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548869
Sonepar Artikelnummer
121181375
Hersteller Artikelnummer
711-10402
Hersteller Typ
HTAPE-POWER820-EPR-BK (9.1)
Hersteller Artikel Nr.:
711-10402
Breite:
19 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Länge:
9.1 m
Stärke:
0.76 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.157 kg


