HELLERMANNTYTON - Selbstverschweißendes Mastikband 38 mm x 1,5 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-10300
Breite - 38 mm
Werkstoff - Kautschuk
Farbe - schwarz
Länge - 1.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548838
Sonepar Artikelnummer
121181372
Hersteller Artikelnummer
711-10300
Hersteller Typ
HTAPE-POWER650-IIR-BK (1.5)
Hersteller Artikel Nr.:
711-10300
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Stärke:
3.2 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 .. 105 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.274 kg


