HELLERMANNTYTON - Selbstverschweißendes Niederspannungsband 100 mm x 3,0 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-00304
Breite - 100 mm
Farbe - schwarz
Länge - 3 m
Stärke - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026431147
Sonepar Artikelnummer
121181367
Hersteller Artikelnummer
711-00304
Hersteller Typ
HTAPE-POWER 670-VM-PVC/IIR-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
711-00304
Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Stärke:
1.2 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 .. 80 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.593 kg


