HELLERMANNTYTON - Selbstverschweißendes Silikon-Isolierband 25 mm x 9,1 m, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-10400
Breite - 25 mm
Werkstoff - Silikon
Farbe - grau
Länge - 9.1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026548845
Sonepar Artikelnummer
121181373
Hersteller Artikelnummer
711-10400
Hersteller Typ
HTAPE-POWER800-SI-GY (9.1)
Hersteller Artikel Nr.:
711-10400
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Silikon
Farbe:
grau
Länge:
9.1 m
Stärke:
0.51 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-54 .. 180 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.141 kg


