Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Silikonschlauch 1.5x0.5x15mm schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 606-00381

  • Innendurchmesser - 1.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - Nein

  • Strecktülle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660603334

Sonepar Artikelnummer

121181302

Hersteller Artikelnummer

606-00381

Hersteller Typ

SLP15-SI-BK (1000)

Hersteller Artikel Nr.:

606-00381

Innendurchmesser:

1.5 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

Nein

Strecktülle:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

40091100

Gewicht:

0.001 kg

Hochelastischer Silikonschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Einfach zu montieren. Kurzfristig hitzebeständig bis 250 °C. Gute Isoliereigenschaften. Halogenfrei. Verfügbar in Längen pro Beutel. Die Silikonschläuche sind halogenfrei und daher besonders für anspruchsvolle Anwendungen in Luftfahrt, Militär und Personennahverkehr geeignet.