Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Silikonschlauch 5.0x0.5mm schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 606-00516

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - Nein

  • Strecktülle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660604737

Sonepar Artikelnummer

121181305

Hersteller Artikelnummer

606-00516

Hersteller Typ

SLP50 tubing-SI-BK (1000)

Hersteller Artikel Nr.:

606-00516

Innendurchmesser:

5 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

Nein

Strecktülle:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

40091100

Gewicht:

0.001 kg

Hochelastischer Silikonschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Einfach zu montieren. Kurzfristig hitzebeständig bis 250 °C. Gute Isoliereigenschaften. Halogenfrei. Verfügbar in Längen pro Beutel. Die Silikonschläuche sind halogenfrei und daher besonders für anspruchsvolle Anwendungen in Luftfahrt, Militär und Personennahverkehr geeignet.