HELLERMANNTYTON - Soft Grip Kabelbinder 140x12,7 SGT100S PA66HS/TPE BK/BU 500 ST ME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-50000
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 140 mm
Banddicke - 2.85 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026650432
Sonepar Artikelnummer
121176990
Hersteller Artikelnummer
111-50000
Hersteller Typ
SGT100S-PA66HS/TPE-BK/BU (500)
Hersteller Artikel Nr.:
111-50000
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
140 mm
Banddicke:
2.85 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


