HELLERMANNTYTON - Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-13060
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660646294
Sonepar Artikelnummer
121179783
Hersteller Artikelnummer
416-13060
Hersteller Typ
1613-1-B5W2-PO-X-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
416-13060
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55 mm
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


