HELLERMANNTYTON - Spannungsfeste Endkappe PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-09000
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660655098
Sonepar Artikelnummer
120329400
Hersteller Artikelnummer
416-09000
Hersteller Typ
1609-1-B5W2-PO-X-BK (24)
Hersteller Artikel Nr.:
416-09000
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
150 mm
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000


