HELLERMANNTYTON - Spannungsfeste Endkappe PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416-10000
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 160 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 82 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026301419
Sonepar Artikelnummer
120329401
Hersteller Artikelnummer
416-10000
Hersteller Typ
1610-1-B5W2-PO-X-BK (16)
Hersteller Artikel Nr.:
416-10000
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
160 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
82 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135 mm
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-55 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000


