HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6, natur, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-42000
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549021
Sonepar Artikelnummer
121177832
Hersteller Artikelnummer
161-42000
Hersteller Typ
SBPA1.5-PA6-NA (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-42000
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Bündeldurchmesser:
1.6 .. 8 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.4 mm
Wendelbreite:
6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


