HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 1,6 mm - 8 mm, PA6V0, schwarz, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-44000
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549052
Sonepar Artikelnummer
121177844
Hersteller Artikelnummer
161-44000
Hersteller Typ
SBPAV01.5-PA6V0-BK (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-44000
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
1.6 .. 8 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.4 mm
Wendelbreite:
6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


