HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PA6V0, schwarz, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-44200
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549076
Sonepar Artikelnummer
121177847
Hersteller Artikelnummer
161-44200
Hersteller Typ
SBPAV09-PA6V0-BK (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-44200
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
10 .. 100 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.039 kg


