HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE-FR, weiß, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-43200
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660548987
Sonepar Artikelnummer
121177840
Hersteller Artikelnummer
161-43200
Hersteller Typ
SBPEFR9-PE-FR-WH (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-43200
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
10 .. 100 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.057 kg


