HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, grau, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-41202
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660548871
Sonepar Artikelnummer
121177829
Hersteller Artikelnummer
161-41202
Hersteller Typ
SBPE9-PE-GY (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-41202
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
10 .. 100 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.049 kg


