HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, grau, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-41205
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660548901
Sonepar Artikelnummer
121177830
Hersteller Artikelnummer
161-41205
Hersteller Typ
SBPE9D-PE-GY (5)
Hersteller Artikel Nr.:
161-41205
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
10 .. 100 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.260 kg


