HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 10 mm - 13 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-20100
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124087
Sonepar Artikelnummer
121177870
Hersteller Artikelnummer
162-20100
Hersteller Typ
SPF10-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-20100
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
10 .. 13 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.5 mm
Wendelbreite:
10 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


