Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 10mm-100mm, PE, schwarz, 30 m

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 161-41201

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660548864

Sonepar Artikelnummer

120328584

Hersteller Artikelnummer

161-41201

Hersteller Typ

SBPE9-PE-BK (30)

Hersteller Artikel Nr.:

161-41201

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Bündeldurchmesser:

10 .. 100 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Transparent:

Nein

Betriebstemperatur:

-60 .. 80 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

120 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

Ja

Wandstärke:

1.4 mm

Wendelbreite:

12.5 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.530 kg

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen, Nachträglich montierbar, Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden, Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien, SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4, 6 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich.