HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 15 mm - 18 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-20150
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124094
Sonepar Artikelnummer
121177871
Hersteller Artikelnummer
162-20150
Hersteller Typ
SPF15-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-20150
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
15 .. 18 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.5 mm
Wendelbreite:
13 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.054 kg


