HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 15 mm - 20 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-10150
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124001
Sonepar Artikelnummer
121177863
Hersteller Artikelnummer
162-10150
Hersteller Typ
SPS15-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-10150
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
15 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
2.5 mm
Wendelbreite:
5 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.087 kg


