HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-44300
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549083
Sonepar Artikelnummer
121177848
Hersteller Artikelnummer
161-44300
Hersteller Typ
SBPAV016-PA6V0-BK (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-44300
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
20 .. 150 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.2 mm
Wendelbreite:
16 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.079 kg


