HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, schwarz, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-43301
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549014
Sonepar Artikelnummer
121177843
Hersteller Artikelnummer
161-43301
Hersteller Typ
SBPEFR16-PE-FR-BK (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-43301
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
20 .. 150 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
1.6 mm
Wendelbreite:
16 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.089 kg


