HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 20 mm - 25 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-10200
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124018
Sonepar Artikelnummer
121177864
Hersteller Artikelnummer
162-10200
Hersteller Typ
SPS20-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-10200
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
20 .. 25 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
2.5 mm
Wendelbreite:
5.5 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.138 kg


