HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 25 mm - 29 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-20250
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124117
Sonepar Artikelnummer
121177873
Hersteller Artikelnummer
162-20250
Hersteller Typ
SPF25-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-20250
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
25 .. 29 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
2 mm
Wendelbreite:
19 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.119 kg


