HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 30 mm - 34 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-20300
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124124
Sonepar Artikelnummer
121177874
Hersteller Artikelnummer
162-20300
Hersteller Typ
SPF30-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-20300
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
30 .. 34 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
2 mm
Wendelbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.154 kg


