HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 30 mm - 37 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-10300
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124032
Sonepar Artikelnummer
121177866
Hersteller Artikelnummer
162-10300
Hersteller Typ
SPS30-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-10300
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
30 .. 37 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
3.5 mm
Wendelbreite:
6.5 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.273 kg


