HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 40 mm - 45 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-20400
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124148
Sonepar Artikelnummer
121177876
Hersteller Artikelnummer
162-20400
Hersteller Typ
SPF40-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-20400
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
40 .. 45 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
2.5 mm
Wendelbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.261 kg


