HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 40 mm - 48 mm, PP, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162-10400
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026124056
Sonepar Artikelnummer
121177868
Hersteller Artikelnummer
162-10400
Hersteller Typ
SPS40-PP-BK
Hersteller Artikel Nr.:
162-10400
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
40 .. 48 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 100 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
4 mm
Wendelbreite:
7 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.395 kg


