HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-42100
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549038
Sonepar Artikelnummer
121177833
Hersteller Artikelnummer
161-42100
Hersteller Typ
SBPA4-PA6-NA (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-42100
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Bündeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.6 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


