HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-44100
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549069
Sonepar Artikelnummer
121177845
Hersteller Artikelnummer
161-44100
Hersteller Typ
SBPAV04-PA6V0-BK (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-44100
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.6 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


