Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, schwarz, 30 m

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 161-43101

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660548970

Sonepar Artikelnummer

121177839

Hersteller Artikelnummer

161-43101

Hersteller Typ

SBPEFR4-PE-FR-BK (30)

Hersteller Artikel Nr.:

161-43101

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Bündeldurchmesser:

5 .. 20 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Transparent:

Nein

Betriebstemperatur:

-60 .. 80 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

120 °C

Halogenfrei:

Nein

Wandstärke:

1 mm

Wendelbreite:

7.8 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.018 kg

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V2. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern und Farben. Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie.