HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE-FR, weiß, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-43100
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660548963
Sonepar Artikelnummer
121177838
Hersteller Artikelnummer
161-43100
Hersteller Typ
SBPEFR4-PE-FR-WH (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-43100
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


