HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, grau, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-41102
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660548154
Sonepar Artikelnummer
121177827
Hersteller Artikelnummer
161-41102
Hersteller Typ
SBPE4-PE-GY (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-41102
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
5 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


