HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-44150
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2640 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660728280
Sonepar Artikelnummer
121177846
Hersteller Artikelnummer
161-44150
Hersteller Typ
SBPAV06-PA6V0-BK (30)
Hersteller Artikel Nr.:
161-44150
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
7.5 .. 40 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


