HELLERMANNTYTON - Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 1,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-45000
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - farblos
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660549090
Sonepar Artikelnummer
121177849
Hersteller Artikelnummer
161-45000
Hersteller Typ
SBPTFE1.5-PTFE-NA (5)
Hersteller Artikel Nr.:
161-45000
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Bündeldurchmesser:
1.6 .. 8 mm
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 260 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
0.5 mm
Wendelbreite:
6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


